Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 220T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 220T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 220T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 220T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 220T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9024
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34563024
EAN/GTIN:
     4036088075070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Abdeckbleche

EuropacPRO Montageplatte 84 TE,220 mm, zur Kombination mit Deck- und Bodenblech

MOUNTING PLATE 84HP 220D

Zum Einbau und Befestigen schwerer Ausbauteile - Zusätzlich zur Montageplatte können auch (EMV-)Abdeckbleche an den Baugruppenträger montiert werden - Die Montageplatte ist so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse und wird an den Seitenwänden befestigt - Die Montage einer Führungsschienen am ersten und letzten Steckplatz ist möglich - Führungsschienen Typ "4,4" und Typ "verstärkt" können nicht verwendet werden

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
172.5 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.317 kg
Bruttogewicht:
0,317
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Abdeckbleche, 19 zoll abdeckbleche, 34563024, MOUNTING, 84HP, 220D, PLATE, MOUNTING PLATE 84HP 220D, 34563-024
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 25,85*
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 18,82*
€ 27,06*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.