Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 28TE 160T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 28TE 160T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 28TE 160T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 28TE 160T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 28TE 160T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 28TE 160T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9017
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34563001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Abdeckbleche

EuropacPRO Montageplatte 28 TE,160 mm, zur Kombination mit Deck- und Bodenblech

Zum Einbau und Befestigen schwerer Ausbauteile - Zusätzlich zur Montageplatte können auch (EMV-)Abdeckbleche an den Baugruppenträger montiert werden - Die Montageplatte ist so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse und wird an den Seitenwänden befestigt - Die Montage einer Führungsschienen am ersten und letzten Steckplatz ist möglich - Führungsschienen Typ "4,4" und Typ "verstärkt" können nicht verwendet werden

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
28 TE
Tiefe:
112.5 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.083 kg
Bruttogewicht:
0,083
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Abdeckbleche, schroff chassisplatten, chassisplatte, MOUNTING, MOUNTING PLATE 28HP 160D, 160D, 28HP, PLATE, 34563-001, 34563001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,90*
ab € 12,49*
€ 17,78*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 17,99*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.