Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Zwischenwand - ZWISCHENWAND 3HE 160T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Zwischenwand - ZWISCHENWAND 3HE 160T
SCHROFF Zwischenwand - ZWISCHENWAND 3HE 160T
SCHROFF Zwischenwand - ZWISCHENWAND 3HE 160T
SCHROFF Zwischenwand - ZWISCHENWAND 3HE 160T
SCHROFF Zwischenwand - ZWISCHENWAND 3HE 160T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8979
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34562761
EAN/GTIN:
     4036088074790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör

EuropacPRO Zwischenwand, 3 HE, 160 mm

DIVIDER PLATE 3U 160D

Montage durch Einclipsen in Modulschienen - Platzbedarf auf Bauteileseite: 2,0 mm - Einbau je nach Dichtungskonzept (Edelstahl- / Textildichtung)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.151 kg
Bruttogewicht:
0,151
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Zwischenwand, schroff zwischenwand, gehäuse, zubehör, 160D, DIVIDER, DIVIDER PLATE 3U 160D, 3U, PLATE, 34562761, 34562-761
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,61*
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 13,03*
5
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 13,46*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.