Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten für IEA-Griff für Druckgussendstück - FRONTPL.8HE 6TE VA PS ATCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten für IEA-Griff für Druckgussendstück - FRONTPL.8HE 6TE VA PS ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten für IEA-Griff für Druckgussendstück - FRONTPL.8HE 6TE VA PS ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten für IEA-Griff für Druckgussendstück - FRONTPL.8HE 6TE VA PS ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten für IEA-Griff für Druckgussendstück - FRONTPL.8HE 6TE VA PS ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten für IEA-Griff für Druckgussendstück - FRONTPL.8HE 6TE VA PS ATCA
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8537
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     31596791
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

ATCA Frontplatte, St, für Federkraftunterstützten IEA-ATCA Plunger Style Griff, Druckguss-Endstück

FRONTPL.8U 6HP ST/ST PS ATCA

Stahl rostfrei; für EMV-Mesh-Dichtung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA-Zubehör
Höheneinheiten:
8 HE
Breiteneinheiten:
6 TE
Höhe:
323.15 mm
Tiefe:
1 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, kunststoff frontplatte, FRONTPL.8U, ATCA, 31596791, 31596-791, FRONTPL.8U 6HP ST/ST PS ATCA, ST/ST, PS, 6HP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 14,62*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 15,82*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20818121
ab € 38,96*
Zubehör
Schroff
20818122
ab € 38,86*
Zubehör
Schroff
20818140
ab € 5,45*
Zubehör
Schroff
21596376
ab € 23,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.