Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Befestigungsstreifen für Montageplatte - GEWINDESTREIFEN 41MP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Befestigungsstreifen für Montageplatte - GEWINDESTREIFEN 41MP2
SCHROFF Befestigungsstreifen für Montageplatte - GEWINDESTREIFEN 41MP2
SCHROFF Befestigungsstreifen für Montageplatte - GEWINDESTREIFEN 41MP2
SCHROFF Befestigungsstreifen für Montageplatte - GEWINDESTREIFEN 41MP2
Artikel-Nr.:
     337-26.15.7690
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30840033
EAN/GTIN:
     4036088073069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen

Befestigungsstreifen für Montageplatten in Teilbreiten, 220 mm

THREADED INSERT 41MP2

Zur Befestigung von Montageplatten in Teilbreiten - Zur Befestigung an allen europacPRO Modulschienen geeignet

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.016 kg
Bruttogewicht:
0,016
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, schroff chassisplatten, chassisplatte, THREADED INSERT 41MP2, THREADED, 30840-033, 30840033, 41MP2, INSERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.