Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPLATTE 3HE 84TE EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPLATTE 3HE 84TE EL
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPLATTE 3HE 84TE EL
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPLATTE 3HE 84TE EL
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPLATTE 3HE 84TE EL
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPLATTE 3HE 84TE EL
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6782
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30807506
EAN/GTIN:
     4036088055805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Frontplatte, eloxiert, ungeschirmt, 3 HE, 84 TE

PART.FRTPL. 3U 84HP ANODIZED

Al natur, eloxiert - Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Frontblenden
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Höhe:
128.4 mm
Tiefe:
2.5 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
0.368 kg
Bruttogewicht:
0,368
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 84HP, PART.FRTPL. 3U 84HP ANODIZED, PART.FRTPL, 30807-506, ANODIZED, 30807506, 3U
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 19,24*
€ 26,34*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 26,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,02*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,66*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0852*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,72*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,20*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 143,14*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 150,53*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 82,96*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.