Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 6HE 21TE 227T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 6HE 21TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 6HE 21TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 6HE 21TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 6HE 21TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 6HE 21TE 227T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6257
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24813871
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Kassettenbausatz, abgeschirmt, perforiert, mehrfache Anschlüsse, 6 HE, 21 TE, 227 mm

PIU S2 GR EMC 6U 21HP 227D

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte - Deckblech-Ausführung (5a): Mit Perforation für Führungsschienen (Luftdurchsatz ca. 60 %), Führungsschienen bitte separat bestellen - Rückwand-Ausführung (3b): Mit breitem Ausbruch für mehrere Steckverbinder und Rückwandhalter (3c)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
21 TE
Tiefe:
227 mm
Paketgewicht:
1.31 kg
Bruttogewicht:
1,31
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, EMC, GR, 24813871, 6U, 21HP, 227D, PIU S2 GR EMC 6U 21HP 227D, S2, 24813-871, PIU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 93,66*
Lager 337
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 93,66*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,06*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,55*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,73*
Zubehör
Schroff
24812101
ab € 7,69*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,29*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,16*
Zubehör
Schroff
24812401
ab € 8,38*
Zubehör
Schroff
20808-088
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.