Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 OP EMV 3HE 21TE 227T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 OP EMV 3HE 21TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 OP EMV 3HE 21TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 OP EMV 3HE 21TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 OP EMV 3HE 21TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 OP EMV 3HE 21TE 227T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6217
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24813471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Kassettenbausatz, geschirmt, Deckblech ohne Perforation, Rückwand mit 1 Ausbruch für Steckverbinder, 3 HE, 21 TE, 227 mm

PIU S1 WO P EMC 3U 21HP 227D

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte - Tiefe: 227 mm - Deckblech-Ausführung: Ohne Perforation (5b) - Rückwand-Ausführung: Mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder (3a)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
21 TE
Tiefe:
227 mm
Paketgewicht:
1.01 kg
Bruttogewicht:
1,01
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 227D, PIU, 3U, P, 21HP, PIU S1 WO P EMC 3U 21HP 227D, S1, 24813471, 24813-471, WO, EMC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 55,41*
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 55,42*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,05*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,54*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,70*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,91*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,12*
Zubehör
Schroff
20808-088
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.