Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 3HE 8TE 167T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 3HE 8TE 167T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 3HE 8TE 167T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 3HE 8TE 167T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 3HE 8TE 167T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S2 FS EMV 3HE 8TE 167T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6192
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24813308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Kassettenbausatz, abgeschirmt, perforiert, mehrfache Anschlüsse, 3 HE, 8 TE, 167 mm

PIU S2 GR EMC 3U 8HP 167D

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte - Deckblech-Ausführung (5a): Mit Perforation für Führungsschienen, (Luftdurchsatz ca. 60 %), Führungsschienen bitte separat bestellen - Rückwand-Ausführung (3b): Mit breitem Ausbruch für mehrere Steckverbinder und Rückwandhalter (3c)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
8 TE
Tiefe:
167 mm
Paketgewicht:
0.47 kg
Bruttogewicht:
0,47
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 167D, S2, PIU, 24813308, 8HP, PIU S2 GR EMC 3U 8HP 167D, 3U, GR, 24813-308, EMC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,57*
€ 47,94*
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 47,94*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,10*
Zubehör
Schroff
20808-083
ab € 2,92*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,66*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,72*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,90*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.