Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 FS EMV 3HE 10TE 227T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 FS EMV 3HE 10TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 FS EMV 3HE 10TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 FS EMV 3HE 10TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 FS EMV 3HE 10TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS S1 FS EMV 3HE 10TE 227T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6186
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24813260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Kassettenbausatz, geschirmt, Deckblech perforiert, Ausbruch in der Rückwand für 1 Steckverbinder, 3 HE, 10 TE, 227 mm

PIU S1 GR EMC 3U 10HP 227D

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte - Tiefe: 227 mm - Deckblech-Ausführung: Mit Perforation für Führungsschienen (5a), (Luftdurchsatz ca. 60 %), Führungsschienen bitte separat bestellen - Rückwand-Ausführung: Mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder (3a)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
10 TE
Tiefe:
227 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.589 kg
Bruttogewicht:
0,589
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 24813260, 227D, PIU, 24813-260, 3U, GR, 10HP, S1, PIU S1 GR EMC 3U 10HP 227D, EMC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 51,34*
€ 6,90*
ab € 38,54*
€ 51,35*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,10*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,66*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,72*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,90*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,02*
Zubehör
Schroff
20808-085
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.