Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Torx-Linsenkopfschraube - NTS LISESHR TORX3.0X20 100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SCHROFF Torx-Linsenkopfschraube - NTS LISESHR TORX3.0X20 100ST
SCHROFF Torx-Linsenkopfschraube - NTS LISESHR TORX3.0X20 100ST
SCHROFF Torx-Linsenkopfschraube - NTS LISESHR TORX3.0X20 100ST
SCHROFF Torx-Linsenkopfschraube - NTS LISESHR TORX3.0X20 100ST
SCHROFF Torx-Linsenkopfschraube - NTS LISESHR TORX3.0X20 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6110
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812501
EAN/GTIN:
     4036088064432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Linsenkopfschraube

Linsensenkkopfschraube, selbstformend, 3 x 20, 100 Stück

KIT SCREW TORX3.0X20(100PCS)

Schraube zur Montage der Frontplatte an europacPRO Kassette

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.084 kg
Bruttogewicht:
0,084
Weitere Suchbegriffe: Linsenschraube, Linsensenkschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, linsenkopfschraube 6x20 tx30, senkkopfschraube ohne norm, linsenkopfschraube torx, SCREW, KIT SCREW TORX3.0X20(100PCS), 24812-501, TORX3.0X20100PCS, KIT, 24812501
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 18,81*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 19,88*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 36,83*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.