Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 3HE 28TE 227T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 3HE 28TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 3HE 28TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 3HE 28TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 3HE 28TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 3HE 28TE 227T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6108
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812478
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Kassettenbausatz, Deckblech geschlossen, Ausbruch in der Rückwand für 1 Steckverbinder, 3 HE, 28 TE, 227 mm

PIU S1 WO P 3U 28HP 227D

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil) - Deckblech-Ausführung (5a): Ohne Perforation - Rückwand-Ausführung (3a): Mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder;Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612), Bauformen: B, C, D, F, H, Q, R, S

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
28 TE
Tiefe:
227 mm
Paketgewicht:
1.2 kg
Bruttogewicht:
1,2
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 24812-478, 24812478, PIU S1 WO P 3U 28HP 227D, 28HP, PIU, 227D, 3U, P, S1, WO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,19*
€ 42,44*
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 42,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,62*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,70*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,09*
Zubehör
Schroff
20808-089
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.