Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S2 FS 3HE 10TE 227T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S2 FS 3HE 10TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S2 FS 3HE 10TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S2 FS 3HE 10TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S2 FS 3HE 10TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S2 FS 3HE 10TE 227T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6088
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Kassettenbausatz, ungeschirmt, perforiert, mehrere Steckverbinder, 3 HE, 10 TE, 227 mm

PIU S2 GR 3U 10HP 227D

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil) - Deckblech-Ausführung (5a): Für Führungsschienen-Montage (perforiert, Luftdurchsatz ca. 60 %),Führungsschienen bitte separat bestellen - Rückwand-Ausführung (3b): Mit breitem Ausbruch für mehrere Steckverbinder und Rückwandhalter (3c)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
10 TE
Tiefe:
227 mm
Paketgewicht:
0.61 kg
Bruttogewicht:
0,61
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, S2, PIU S2 GR 3U 10HP 227D, 24812-360, PIU, 227D, 3U, GR, 10HP, 24812360
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 29,68*
€ 40,56*
€ 6,90*
ab € 29,73*
€ 40,57*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,62*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,70*
Zubehör
Schroff
24812101
ab € 7,64*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,09*
Zubehör
Schroff
20808-085
ab € 45,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.