Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 FS 3HE 8TE 227T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 FS 3HE 8TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 FS 3HE 8TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 FS 3HE 8TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 FS 3HE 8TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 FS 3HE 8TE 227T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6070
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812258
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

KassettePRO Bausatz 3 HE 8TE 227mm tief, mit perforierten Deck-/ Bodenblechen, Rückwand mit 1 Ausbruch für 1 Steckverbinder

PIU S1 GR 3U 8HP 227D

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil) - Deckblech-Ausführung (5a): Für Führungsschienen-Montage (perforiert, Luftdurchsatz ca. 60 %), Führungsschienen bitte separat bestellen - Rückwand-Ausführung (3a): Mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder;Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612), Bauformen: B, C, D, F, H, Q, R, S

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
8 TE
Tiefe:
227 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.559 kg
Bruttogewicht:
0,559
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 227D, PIU, PIU S1 GR 3U 8HP 227D, 8HP, 3U, 24812-258, GR, S1, 24812258
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,55*
€ 36,52*
Lager 337
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 36,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,10*
Zubehör
Schroff
20808-083
ab € 2,92*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,66*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,72*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.