Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rückwand, geschirmt, zur Montage am Gehäuserahmen - RUECKWAND 4HE 63TE HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Rückwand, geschirmt, zur Montage am Gehäuserahmen - RUECKWAND 4HE 63TE HF
SCHROFF Rückwand, geschirmt, zur Montage am Gehäuserahmen - RUECKWAND 4HE 63TE HF
SCHROFF Rückwand, geschirmt, zur Montage am Gehäuserahmen - RUECKWAND 4HE 63TE HF
SCHROFF Rückwand, geschirmt, zur Montage am Gehäuserahmen - RUECKWAND 4HE 63TE HF
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5963
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank

PropacPRO, EMV-Rückwand, zur Montage am Gehäuserahmen, 4 HE, 63 TE

REAR PANEL 4U 63HP HF

Montage am Gehäuse (rechts, links) - Ohne Perforation

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Propac PRO
Höheneinheiten:
4 HE
Breiteneinheiten:
63 TE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.47 kg
Bruttogewicht:
0,47
Weitere Suchbegriffe: 4U, HF, PANEL, 24576253, 24576-253, REAR PANEL 4U 63HP HF, REAR, 63HP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,73*
€ 41,97*
Lager 337
Frei Haus
ab € 30,96*
€ 42,00*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.