Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Erdungssatz - ERDUNGSSET COMPAC PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Erdungssatz - ERDUNGSSET COMPAC PRO
SCHROFF Erdungssatz - ERDUNGSSET COMPAC PRO
SCHROFF Erdungssatz - ERDUNGSSET COMPAC PRO
SCHROFF Erdungssatz - ERDUNGSSET COMPAC PRO
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5876
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24575801
EAN/GTIN:
     4036088076992
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungskit

CompacPRO Erdungssatz

EARTHING KIT - COMPAC PRO

Die Schutzleiterverbindungen entsprechen: DIN EN 50178/VDE 0160DIN EN 60950/VDE 0805DIN EN 61010-1 /VDE 0411 Teil 1DIN EN 61010-1A2 /VDE 0411 Teil 1/A1 - VDE-Prüfung beantragt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Compac PRO
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.049 kg
Bruttogewicht:
0,049
Weitere Suchbegriffe: Erdungsset, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Tischgehäuse, schroff tischgehäuse, tischgehäuse, EARTHING, COMPAC, -, KIT, 24575-801, EARTHING KIT - COMPAC PRO, 24575801, PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,61*
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 6,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.