Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 3HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 3HE
SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 3HE
SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 3HE
SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 3HE
SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 3HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5286
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24562197
EAN/GTIN:
     4036088070907
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör

EuropacPRO-Wandmontagewinkel, 3 HE

WALL-MOUNTING 3U

Ermöglicht die Montage von Baugruppenträger an eine Wand oder an eine Montageplatte - Wird anstelle des 19"-Winkel oder Eckprofil an den Baugruppenträger geschraubt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.087 kg
Bruttogewicht:
0,087
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 24562197, WALL-MOUNTING, WALL-MOUNTING 3U, 24562-197, 3U
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 10,01*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,04*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-004
ab € 21,28*
Zubehör
nVent Schroff
24560-135
ab € 7,60*
Zubehör
Schroff
21100022
ab € 6,36*
Zubehör
Schroff
24560-140
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.