Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Abdeckblech Standard, 220 mm tief - ABDECKBLECH 84TE 220T 2STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Abdeckblech Standard, 220 mm tief - ABDECKBLECH 84TE 220T 2STK
SCHROFF Abdeckblech Standard, 220 mm tief - ABDECKBLECH 84TE 220T 2STK
SCHROFF Abdeckblech Standard, 220 mm tief - ABDECKBLECH 84TE 220T 2STK
SCHROFF Abdeckblech Standard, 220 mm tief - ABDECKBLECH 84TE 220T 2STK
SCHROFF Abdeckblech Standard, 220 mm tief - ABDECKBLECH 84TE 220T 2STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5260
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24561052
EAN/GTIN:
     4036088070778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche

EuropacPRO Abdeckblech für Modulschiene Typ L, leicht, 84 TE, 235 mm

COVER PLATE 84HP 220D 2PCS

Passend für "light" und "flexible"-Baugruppenträger - Mechanische Abdeckung der Einbauten - Zum Einschieben in die Nut der leichten Modulschienen (Typ L) - Perforationsgrad ca. 60 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
0.222 kg
Bruttogewicht:
0,222
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, COVER, COVER PLATE 84HP 220D 2PCS, 24561-052, 84HP, 24561052, PLATE, 220DS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 22,59*
€ 6,90*
ab € 31,97*
€ 43,50*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,59*
€ 26,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,28*
€ 26,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,04*
€ 25,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,23*
€ 24,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,55*
€ 23,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,01*
€ 19,05
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 8,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24561-051
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.