Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Abdeckblech Standard, 160 mm tief - ABDECKBLECH 63TE 160T 2STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Abdeckblech Standard, 160 mm tief - ABDECKBLECH 63TE 160T 2STK
SCHROFF Abdeckblech Standard, 160 mm tief - ABDECKBLECH 63TE 160T 2STK
SCHROFF Abdeckblech Standard, 160 mm tief - ABDECKBLECH 63TE 160T 2STK
SCHROFF Abdeckblech Standard, 160 mm tief - ABDECKBLECH 63TE 160T 2STK
SCHROFF Abdeckblech Standard, 160 mm tief - ABDECKBLECH 63TE 160T 2STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5258
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24561041
EAN/GTIN:
     4036088070754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche

EuropacPRO Abdeckblech für Modulschiene Typ L, leicht, 63 TE, 175 mm

COVER PLATE 63HP 160D 2PCS

Passend für "light" und "flexible"-Baugruppenträger - Mechanische Abdeckung der Einbauten - Zum Einschieben in die Nut der leichten Modulschienen (Typ L) - Perforationsgrad ca. 60 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
63 TE
Tiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
0.117 kg
Bruttogewicht:
0,117
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, COVER, COVER PLATE 63HP 160D 2PCS, 160DS, 63HP, PLATE, 24561041, 24561-041
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,12*
2
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 28,98*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,12*
€ 17,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,98*
€ 17,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,24*
€ 16,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,56*
€ 16,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,19*
€ 15,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,59*
€ 12,60
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 5,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24561031
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.