Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 84 TE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11084483
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Abdeckplatte, Typ=24560-053, Breite=426.7 mm, Breite horizontales Raster=84, Höhe=-999, Höheneinheiten=3, Tiefe=295 mm, Art der Abdeckplatte=Universal, Material Abdeckplatte=Aluminium, Oberflächenqualität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
450 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 39,56*
Lager 115
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 61,35*
pro Paar
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 75,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560080
ab € 27,15*
Zubehör
Schroff
24560043
ab € 28,04*
Zubehör
Schroff
24560052
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.