Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Utility-Kabel MicroMatch - FLABA UTILITY NEU 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Utility-Kabel MicroMatch - FLABA UTILITY NEU 600
SCHROFF Utility-Kabel MicroMatch - FLABA UTILITY NEU 600
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5085
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23204811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Gehäuse-Zubehör

CPCI Versorgungskabel, MicroMatch, Flachkabel

FLAT CABLE UTILITY 600

Utility-Kabel MicroMatch

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, flachkabel, 23204-811, 600, FLAT, FLAT CABLE UTILITY 600, CABLE, UTILITY, 23204811
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.