Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 7SL 3HE CPCI R 32 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 7SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 7SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 7SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 7SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 7SL 3HE CPCI R 32 5V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4708
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006817
EAN/GTIN:
     4036088197291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 3 HE, 7 Slot, 32-Bit, 5 V VI/O

BACKPL.7SL 3U CPCI R 32 5V

CompactPCI Backplane, 3 HE, 32 bit, Systemslot rechts, 3 HE, 32 bit, CompactPCI-Busplatinen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.46 kg
Bruttogewicht:
0,46
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, R, 23006-817, 23006817, 5V, 3U, 32, BACKPL.7SL 3U CPCI R 32 5V, BACKPL.7SL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 392,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,56*
€ 463,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,87*
€ 436,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.