Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Fachboden stationär (Universal eurorack) - FACHB.UNI.STAT.800B700T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Fachboden stationär (Universal eurorack) - FACHB.UNI.STAT.800B700T 7021
SCHROFF Fachboden stationär (Universal eurorack) - FACHB.UNI.STAT.800B700T 7021
SCHROFF Fachboden stationär (Universal eurorack) - FACHB.UNI.STAT.800B700T 7021
SCHROFF Fachboden stationär (Universal eurorack) - FACHB.UNI.STAT.800B700T 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4054
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117854
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell

Eurorack-Fachboden, stationär, für Universalgestell, 800 B 700 T

SHELF STAT.UNIV.800W700D 7021

Traglast 75 kg - Befestigung direkt im Universalholm eingehängt und angeschraubt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Paketgewicht:
5 kg
Bruttogewicht:
5
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rahmen, Gestellrahmen, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll gestellrahmen schroff, 19 zoll gestellrahmen, SHELF, STAT.UNIV.800W700D, 7021, 22117-854, SHELF STAT.UNIV.800W700D 7021, 22117854
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 119,24*
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 120,72*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.