Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lüftereinschub für 5 HE, 6 Slot-AdvancedTCA-System - LUEFTEREINSCHUB 6S ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lüftereinschub für 5 HE, 6 Slot-AdvancedTCA-System - LUEFTEREINSCHUB 6S ET
SCHROFF Lüftereinschub für 5 HE, 6 Slot-AdvancedTCA-System - LUEFTEREINSCHUB 6S ET
SCHROFF Lüftereinschub für 5 HE, 6 Slot-AdvancedTCA-System - LUEFTEREINSCHUB 6S ET
SCHROFF Lüftereinschub für 5 HE, 6 Slot-AdvancedTCA-System - LUEFTEREINSCHUB 6S ET
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3921
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21990057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

ATCA Lüftereinschub für ATCA-Systeme 11596-16x und 11990-06x

FAN TRAY UNIT 6S SP

Lüftereinschub mit 6 Axiallüftern zur Kühlung der Front- und Rear-Boards im System - Kühlleistung bis 350 W pro Board - Ausziehgriff, Hot-Swap Taster und LED-Anzeige (Hot-swap, Alarme, etc.)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
3.92 kg
Bruttogewicht:
3,92
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, UNIT, FAN TRAY UNIT 6S SP, 21990057, TRAY, 21990-057, 6S, FAN, SP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 843,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,99*
€ 1.004,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,58*
€ 990,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,50*
€ 949,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,39*
€ 919,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,73*
€ 873,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.