Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL FS D RUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL FS D RUG
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL FS D RUG
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL FS D RUG
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL FS D RUG
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL FS D RUG
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL FS D RUG
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3915
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21850071
EAN/GTIN:
     4036088052279
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
19 zoll modulträger

AMC-Modul mit Zuggriff, MTCA.4, Double Full-Size, Edelstahl

AMC MODULE FS D RUG

Modul konform zu Advanced MC-Norm - Module entsprechen: PICMG AMC.0 R2.0RC1.2 - Ruggedized: MicroTCA.1, MicroTCA.4 - Einbau in MicroTCA Chassis oder AdvancedMC Carrier (z. B. Cutaway-, Conventional-, oder Hybrid-Carrier) - Frontplatten Stahl, rostfrei - Zusätzliche Sicherung der Baugruppen im MicroTCA-System; mit patentierter Schraubverriegelung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Micro TCA
Höhe:
170 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.106 kg
Bruttogewicht:
0,106
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: AMC MODULE FS D RUG, FS, MODULE, 21850071, D, RUG, AMC, 21850-071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.