Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lüftereinschub für 12 HE, 14 Slot-AdvancedTCA-System - LUEFT.EINSCH.RAL9005 ET 14SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lüftereinschub für 12 HE, 14 Slot-AdvancedTCA-System - LUEFT.EINSCH.RAL9005 ET 14SL
SCHROFF Lüftereinschub für 12 HE, 14 Slot-AdvancedTCA-System - LUEFT.EINSCH.RAL9005 ET 14SL
SCHROFF Lüftereinschub für 12 HE, 14 Slot-AdvancedTCA-System - LUEFT.EINSCH.RAL9005 ET 14SL
SCHROFF Lüftereinschub für 12 HE, 14 Slot-AdvancedTCA-System - LUEFT.EINSCH.RAL9005 ET 14SL
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3878
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21596236
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

Lüftereinschub für 12 HE, 14 Slot AdvancedTCA System

FAN UNIT RAL9005 ET F.14SLOT

Lüftereinschub mit 2 Lüftern (je 330 m3/h = 195 cfm) zur Kühlung der Front- und Rear-Boards im System - Ausziehgriff und LED-Anzeige (Hot-swap, Alarme, etc.)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Paketgewicht:
3 kg
Bruttogewicht:
3
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, F.14SLOT, RAL9005, 21596236, ET, 21596-236, UNIT, FAN, FAN UNIT RAL9005 ET F.14SLOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,05*
€ 1.100,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,75*
€ 1.083,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,44*
€ 1.032,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,00*
€ 999,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,99*
€ 956,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.