Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatte aus Stahl, rostfrei - BLINDPLATTE SHMM VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatte aus Stahl, rostfrei - BLINDPLATTE SHMM VERTIKAL
SCHROFF Frontplatte aus Stahl, rostfrei - BLINDPLATTE SHMM VERTIKAL
SCHROFF Frontplatte aus Stahl, rostfrei - BLINDPLATTE SHMM VERTIKAL
SCHROFF Frontplatte aus Stahl, rostfrei - BLINDPLATTE SHMM VERTIKAL
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3865
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21596012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

ATCA-Blindplatte für Shelf-Manager-Slot

FILLER PANEL SHMM VERTICAL

Frontplatte aus Stahl, rostfrei

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Höhe:
99.33 mm
Tiefe:
1 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: FILLER, 21596012, 21596-012, PANEL, VERTICAL, SHMM, FILLER PANEL SHMM VERTICAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.