Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 8HE 6TE ATCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 8HE 6TE ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 8HE 6TE ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 8HE 6TE ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 8HE 6TE ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 8HE 6TE ATCA
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3858
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21591099
EAN/GTIN:
     4036088060823
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

AdvancedTCA Luftleitblech

FILLER PANEL S/S 8U 6HP ATCA

Edelstahl - Schottblech blockiert die Luft in ungenutzten Slots

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA-Zubehör
Höheneinheiten:
8 HE
Breiteneinheiten:
6 TE
Tiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.38 kg
Bruttogewicht:
0,38
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6HP, FILLER, FILLER PANEL S/S 8U 6HP ATCA, ATCA, 21591099, PANEL, S/S, 8U, 21591-099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.