Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 6TE 280T ATCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 6TE 280T ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 6TE 280T ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 6TE 280T ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 6TE 280T ATCA
SCHROFF AdvancedTCA-Frontplatten (Blindplatten) - FPL LUFTSCH VA 6TE 280T ATCA
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3855
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21591079
EAN/GTIN:
     4036088217371
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

AdvancedTCA Luftleitblech

FILLER PANELS/S 6HP 280D ATCA

Edelstahl - Schottblech blockiert die Luft in ungenutzten Slots

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA-Zubehör
Höheneinheiten:
8 HE
Breiteneinheiten:
6 TE
Tiefe:
280 mm
Paketgewicht:
1.08 kg
Bruttogewicht:
1,08
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, ATCA, 21591079, FILLER, 21591-079, 280D, FILLER PANELS/S 6HP 280D ATCA, PANELS/S, 6HP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.