Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Klemmschellen für 19"-Verteilerbox - NTS KLEMMSCHELLE 14STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Klemmschellen für 19"-Verteilerbox - NTS KLEMMSCHELLE 14STK
SCHROFF Klemmschellen für 19"-Verteilerbox - NTS KLEMMSCHELLE 14STK
SCHROFF Klemmschellen für 19"-Verteilerbox - NTS KLEMMSCHELLE 14STK
SCHROFF Klemmschellen für 19"-Verteilerbox - NTS KLEMMSCHELLE 14STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3791
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21190753
EAN/GTIN:
     4036088200960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Klemmen für Kabelabfangschiene

CABLE CLIPS F.CABLSPRT(14PC)

Klemmschellen für 19"-Verteilerbox, Klemmschellen für Kabelabfangschiene

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör elektrisch
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.102 kg
Bruttogewicht:
0,102
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, 21190-753, CLIPS, CABLE, F.CABLSPRT14PC, CABLE CLIPS F.CABLSPRT(14PC), 21190753
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 14 Stück (ab € 0,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,59*
€ 10,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,38*
€ 9,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,98*
€ 9,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,66*
€ 9,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,41*
€ 8,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,95*
€ 7,08
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.