Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 800 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 800 7021
SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 800 7021
SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 800 7021
SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 800 7021
SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 800 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3605
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130325
EAN/GTIN:
     4036088141577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden

Varistar-Gestellfachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 800 T

SHELF STAT.UNI.600W 800D 7021

Statische Traglast 75 kg - Montage direkt an das VARISTAR-Gestell

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Breite:
600 mm
Tiefe:
697 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
730 mm
Paketgewicht:
5.244 kg
Bruttogewicht:
5,244
Weitere Suchbegriffe: Geräteboden, geräteboden schroff, 19 zoll geräteboden, STAT.UNI.600W, 21130325, SHELF STAT.UNI.600W 800D 7021, 21130-325, SHELF, 7021, 800D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 91,28*
Frei Haus
ab € 76,58*
€ 98,14*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
23130-082
ab € 61,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.