Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 600T RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 600T RAL7021
SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 600T RAL7021
SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 600T RAL7021
SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 600T RAL7021
SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 600T RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3599
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130303
EAN/GTIN:
     4036088141331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen

Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 600 T

SHELF STAT.19" 600D RAL7021

Statische Traglast 75 kg - Zur Montage an vier 19"-Winkelprofilen - Breite 495 mm - Tiefe 542 mm (für Schranktiefe = 800 mm) - Inkl. Erdung - St, 1,5 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
500 mm
Breite:
600 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
3.013 kg
Bruttogewicht:
3,013
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 64,87*
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 69,86*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
23130-310
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.