Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Erdungskäfigmutter M5 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M5 100ST.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Erdungskäfigmutter M5 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M5 100ST.
SCHROFF Erdungskäfigmutter M5 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M5 100ST.
SCHROFF Erdungskäfigmutter M5 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M5 100ST.
SCHROFF Erdungskäfigmutter M5 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M5 100ST.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3343
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120130
EAN/GTIN:
     4036088111297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Käfigmutter

Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 100 Stck

EARTHING CAGE NUT M5 100PCS

Zur Befestigung von Sonderteilen (in der Rechtecklochung), die eine Gewindestärke von M4 oder M5 erfordern - Zur normgerechten Erdung an mindestens einem Befestigungspunkt eine Erdungskäfigmutter und eine Nomelscheibe verwenden

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.531 kg
Bruttogewicht:
0,531
Weitere Suchbegriffe: clip-mutter m5, clip mutter, schroff käfigmuttern, EARTHING, 100PCS, 21120-130, CAGE, M5, EARTHING CAGE NUT M5 100PCS, 21120130, NUT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 162,52*
€ 196,43*
Frei Haus
ab € 163,49*
€ 198,94*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 196,43*
€ 233,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 193,72*
€ 230,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 189,37*
€ 225,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 178,65*
€ 212,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 162,52*
€ 193,40
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 1,6252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.