Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Erdungskäfigmutter M5 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M5 10ST.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Erdungskäfigmutter M5 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M5 10ST.
SCHROFF Erdungskäfigmutter M5 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M5 10ST.
SCHROFF Erdungskäfigmutter M5 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M5 10ST.
SCHROFF Erdungskäfigmutter M5 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M5 10ST.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3342
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120129
EAN/GTIN:
     4036088111273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Käfigmutter

Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 10 Stck

EARTHING CAGE NUT M5 10PCS

Zur Befestigung von Sonderteilen (in der Rechtecklochung), die eine Gewindestärke von M4 oder M5 erfordern - Zur normgerechten Erdung an mindestens einem Befestigungspunkt eine Erdungskäfigmutter und eine Nomelscheibe verwenden

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.056 kg
Bruttogewicht:
0,056
Weitere Suchbegriffe: clip-mutter m5, clip mutter, schroff käfigmuttern, 21120-129, EARTHING, EARTHING CAGE NUT M5 10PCS, 21120129, CAGE, M5, 10PCS, NUT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 26,32*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 26,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,41*
€ 31,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,02*
€ 30,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,94*
€ 29,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,80*
€ 28,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,24*
€ 27,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,34*
€ 23,01
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.