Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz - NTS LIN.SCHR.M2,5X12 100STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz - NTS LIN.SCHR.M2,5X12 100STK
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz - NTS LIN.SCHR.M2,5X12 100STK
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz - NTS LIN.SCHR.M2,5X12 100STK
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz - NTS LIN.SCHR.M2,5X12 100STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3125
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101221
EAN/GTIN:
     4036088062384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Becherschraube

Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz, Kreuzaussparung M2.5 x 12, Stahl vernickelt

SCREW P/PAN M2.5X12MM(100PC)

Für Griffe an Steckbaugruppen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.057 kg
Bruttogewicht:
0,057
Weitere Suchbegriffe: Becherschrauben, Bordwandschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m2,5 x 12, becherschrauben, becherschrauben m2,5, SCREW, M2.5X12MM100PC, 21101-221, pozidrive, Kreuzschlitz, 21101221, SCREW P/PAN M2.5X12MM(100PC), P/PAN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 4,80*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,28*
€ 6,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,98*
€ 5,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,80*
€ 5,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,65*
€ 5,53
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,42*
€ 5,26
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,65*
€ 4,34
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.