Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Käfigmutter M5 - NTS KAEFIGMUTTERN M5 100STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Käfigmutter M5 - NTS KAEFIGMUTTERN M5 100STK
SCHROFF Käfigmutter M5 - NTS KAEFIGMUTTERN M5 100STK
SCHROFF Käfigmutter M5 - NTS KAEFIGMUTTERN M5 100STK
SCHROFF Käfigmutter M5 - NTS KAEFIGMUTTERN M5 100STK
SCHROFF Käfigmutter M5 - NTS KAEFIGMUTTERN M5 100STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2912
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100216
EAN/GTIN:
     4036088110894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Käfigmutter

Käfigmuttersatz, M5, 100 Stck

CAGE NUT KIT M5/2.5 (100PCS)

Zur Befestigung von Sonderteilen (in der Rechtecklochung), die eine Gewindestärke von M4 oder M5 erfordern

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.488 kg
Bruttogewicht:
0,488
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: clip mutter, KIT, M5/2.5, CAGE NUT KIT M5/2.5 (100PCS), NUT, 100PCS, 21100-216, CAGE, 21100216
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 29,52*
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 22,73*
€ 30,17*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 31,00*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 25,09*
€ 32,40*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 25,82*
€ 33,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.