Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL FS S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL FS S
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL FS S
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL FS S
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL FS S
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL FS S
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL FS S
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2680
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849352
EAN/GTIN:
     4036088061516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff

AMC-Filler Modul ECO mit starrem Griff, Single Full-Size

AMC FILLER MODULE FS S

Geschirmt, Frontplatte, Stahl, rostfrei - Für Conventional-, Cutaway-, Hybrid-Carrier und MicroTCA-Systeme - Kostengünstige Alternative zu Filler-Modul mit Griffmechanik (Pull-, Push-/Pull-Griff)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.102 kg
Bruttogewicht:
0,102
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 20849-352, FILLER, FS, MODULE, S, AMC, AMC FILLER MODULE FS S, 20849352
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 11,63*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,59*
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,34*
€ 14,55*
9 Tage
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,33*
€ 121,82*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.