Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL MS D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL MS D
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL MS D
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL MS D
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL MS D
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL MS D
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL MS D
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2679
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff

AMC-Filler Modul ECO mit starrem Griff, Double Mid-Size

AMC FILLER MODULE MS D

Geschirmt, Frontplatte, Stahl, rostfrei - Für Conventional-, Cutaway-, Hybrid-Carrier und MicroTCA-Systeme - Kostengünstige Alternative zu Filler-Modul mit Griffmechanik (Pull-, Push-/Pull-Griff)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.25 kg
Bruttogewicht:
0,25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: FILLER, MODULE, D, AMC FILLER MODULE MS D, 20849-351, AMC, 20849351, MS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,67*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 15,93*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.