Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabeldurchführung - KABELDURCHFUEHRUNG 4HE 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kabeldurchführung - KABELDURCHFUEHRUNG 4HE 7021
SCHROFF Kabeldurchführung - KABELDURCHFUEHRUNG 4HE 7021
SCHROFF Kabeldurchführung - KABELDURCHFUEHRUNG 4HE 7021
SCHROFF Kabeldurchführung - KABELDURCHFUEHRUNG 4HE 7021
SCHROFF Kabeldurchführung - KABELDURCHFUEHRUNG 4HE 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1517
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118797
EAN/GTIN:
     4036088078040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7021, geschraubt, 4 HE

CABLE DUCTING PANEL 4U 7021

Zur Abdeckung des Freiraumes bei verkürzten Türen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höheneinheiten:
4 HE
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
1.712 kg
Bruttogewicht:
1,712
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, 7021, DUCTING, PANEL, 20118797, CABLE, 20118-797, 4U, CABLE DUCTING PANEL 4U 7021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 71,81*
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 72,75*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.