Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Verteilerdose - UNIV.VERTEILERDOSEN-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF Verteilerdose - UNIV.VERTEILERDOSEN-SET
SCHROFF Verteilerdose - UNIV.VERTEILERDOSEN-SET
SCHROFF Verteilerdose - UNIV.VERTEILERDOSEN-SET
SCHROFF Verteilerdose - UNIV.VERTEILERDOSEN-SET
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1456
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118536
EAN/GTIN:
     4036088200298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Abox

Verteilerdose für Verkabelung

DISTRIBUTION BOX-GREY PLASTIC

Die Verteilerbox wird zur Unterbringung von PDUs verwendet, um Geräte abzusichern und mit Spannung zu versorgen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör elektrisch
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.319 kg
Bruttogewicht:
0,319
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, abox, 20118-536, 20118536, PLASTIC, DISTRIBUTION, BOX-GREY, DISTRIBUTION BOX-GREY PLASTIC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,16*
€ 21,98*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 16,33*
€ 23,00*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 24,53*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 18,54*
€ 25,85*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 72,69*
€ 92,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.