Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 610T (2X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 610T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 610T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 610T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 610T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 610T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 610T (2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1344
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110077
EAN/GTIN:
     4036088202124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 610 Lang

TELESCOPIC SLIDE UNIV.2U 610D

Statische Traglast pro Paar von 46 - 57 kg - Montage seitlich an den 19"-Holmen (19"-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs) - Arretierung bei Vollauszug - Auszugslänge > 110 % - Schienenbreite k = 9,7 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 429 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Höheneinheiten:
2 HE
Bruttogewicht:
3,57
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 251,94*
€ 300,04*
Frei Haus
ab € 270,45*
€ 321,87*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,33*
€ 352,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,64*
Zubehör
Schroff
21120161
ab € 24,29*
Zubehör
Schroff
21120162
ab € 24,22*
Zubehör
Schroff
21120163
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.