Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 457T (2X)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 457T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 457T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 457T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 457T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 457T (2X)
SCHROFF Universal 2 HE, schmale Teleskopschiene - TELESK.SCH.UNIV.2HE 457T (2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1340
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110073
EAN/GTIN:
     4036088202049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 457 Lang

TELESCOPIC SLIDE UNIV.2U 457D

Statische Traglast pro Paar von 46 - 57 kg - Montage seitlich an den 19"-Holmen (19"-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs) - Arretierung bei Vollauszug - Auszugslänge > 110 % - Schienenbreite k = 9,7 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 429 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Höheneinheiten:
2 HE
Bruttogewicht:
2,85
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 195,63*
€ 235,25*
Frei Haus
ab € 210,81*
€ 251,86*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 235,25*
€ 279,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 230,57*
€ 274,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 223,27*
€ 265,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 217,81*
€ 259,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 195,63*
€ 232,80
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 97,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,64*
Zubehör
Schroff
21120161
ab € 24,29*
Zubehör
Schroff
21120162
ab € 24,22*
Zubehör
Schroff
21120163
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.