Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 5 HE, 6 Slot, mit PEM - ATCA SYSTEM 5HE 6S RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 5 HE, 6 Slot, mit PEM - ATCA SYSTEM 5HE 6S RAD
SCHROFF 5 HE, 6 Slot, mit PEM - ATCA SYSTEM 5HE 6S RAD
SCHROFF 5 HE, 6 Slot, mit PEM - ATCA SYSTEM 5HE 6S RAD
SCHROFF 5 HE, 6 Slot, mit PEM - ATCA SYSTEM 5HE 6S RAD
SCHROFF 5 HE, 6 Slot, mit PEM - ATCA SYSTEM 5HE 6S RAD
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1008
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     11596161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger 5he
baugruppenträger

ATCA System 300/40 Serie, 6 Slot, DC, Replicated Mesh, Radial-IPMB

ATCA SYSTEM 5U 6S RAD

Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0 - 6 Slot-Backplane mit Triple Replicated Mesh-Topologie, 40 Gbps Übertragungsrate (4 x 10 Gbps) - Radiales IPMI - Horizontaler Einbau von 6 AdvancedTCA-Boards (frontseitig) und 6 RTM-Boards (rückseitig) - Zwei Hot-swap-Lüftereinschübe (mit je 6 Lüftern) zur Kühlung von rechts nach links (Push-/Pull-Kühlung); > 350 W pro Board - Leistungsaufnahme pro Board > 350 W - Vorbereitet für zwei Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM 500 und ein Shelf Alarm Panel (SAP) - Spannungsversorgung -48 VDC/-60 VDC über zwei redundante, rückseitig gesteckte Power-Entry-Module (PEM) - Stromverteilung zur Backplane über zwei redundante Power-Branches, separat abgesichert mit 30 A SI-Automaten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Höheneinheiten:
5 HE
Höhe:
222 mm
Tiefe:
464 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
23 kg
Bruttogewicht:
23
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ATCA SYSTEM 5U 6S RAD, 5U, RAD, 11596-161, ATCA, SYSTEM, 6S, 11596161
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.490,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.490,52*
€ 5.343,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.455,51*
€ 5.302,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.385,49*
€ 5.218,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.362,15*
€ 5.190,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.342,22*
€ 5.167,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.