Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatte Kunststoff 2 HE, steingrau, 10 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatte Kunststoff 2 HE, steingrau, 10 St.
SCHROFF 19"-Frontplatte Kunststoff 2 HE, steingrau, 10 St.
SCHROFF 19"-Frontplatte Kunststoff 2 HE, steingrau, 10 St.
SCHROFF 19"-Frontplatte Kunststoff 2 HE, steingrau, 10 St.
Artikel-Nr.:
     337-26.11.9222
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     87927992
EAN/GTIN:
     4036088113741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

19 Zoll Frontplatte, aus Kunststoff, 2 HE, zum Einrasten oder Einclipsen, RAL 7035, 10 Stück

  • 19"-Frontplatte (Blindblende), 2 HE, zum Einklipsen
  • Kunststoff, steingrau
  • Kein Werkzeug oder Befestigungsmaterial nötig
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Blindblende
Farbe:
grau
Höhe:
88.17 mm
Tiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
2.129 kg
Bruttogewicht:
2,129
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.94
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, kunststoff frontplatte, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19 zoll Blindplatte, Blende, 19 Zoll, Technik, SCHROFF, Ausbau, blindplates, 19 zoll Blindblende, 19 zoll Technik, Rackmount, Kabelführung, 87927-992, 19-Zoll, Filecabinets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 120,27*
Frei Haus
ab € 96,36*
€ 123,46*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,27*
€ 143,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 119,29*
€ 141,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,44*
€ 134,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,47*
€ 131,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 94,71*
€ 112,70
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 9,471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.