Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatte Kunststoff 1 HE, steingrau, 10 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SCHROFF 19"-Frontplatte Kunststoff 1 HE, steingrau, 10 St.
SCHROFF 19"-Frontplatte Kunststoff 1 HE, steingrau, 10 St.
SCHROFF 19"-Frontplatte Kunststoff 1 HE, steingrau, 10 St.
SCHROFF 19"-Frontplatte Kunststoff 1 HE, steingrau, 10 St.
Artikel-Nr.:
     337-26.11.9221
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     87927991
EAN/GTIN:
     4036088113727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

19 Zoll Kunststoff Frontplatte zum einclipsen, 1HE, RAL 7035, 10 Stück

  • 19"-Frontplatte (Blindblende), 1 HE, zum Einklipsen
  • Kunststoff, steingrau
  • Kein Werkzeug oder Befestigungsmaterial nötig
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Blindblende
Farbe:
grau
Höhe:
43.71 mm
Tiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
1.538 kg
Bruttogewicht:
1,538
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.94
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte, rack zubehör, kunststoff frontplatte, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19 zoll Blindplatte, Blende, 19 Zoll, Technik, SCHROFF, Ausbau, blindplates, 19 zoll Blindblende, 19 zoll Technik, 87927-991, Rackmount, Kabelführung, 19-Zoll, Filecabinets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 82,11*
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 83,18*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 82,11*
€ 97,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,98*
€ 96,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,30*
€ 91,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 74,69*
€ 88,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 63,45*
€ 75,51
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 6,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.