Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Umlüfter 1 HE inklusive 3 Ventilatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF 19"-Umlüfter 1 HE inklusive 3 Ventilatoren
SCHROFF 19"-Umlüfter 1 HE inklusive 3 Ventilatoren
SCHROFF 19"-Umlüfter 1 HE inklusive 3 Ventilatoren
SCHROFF 19"-Umlüfter 1 HE inklusive 3 Ventilatoren
SCHROFF 19"-Umlüfter 1 HE inklusive 3 Ventilatoren
SCHROFF 19"-Umlüfter 1 HE inklusive 3 Ventilatoren
Artikel-Nr.:
     337-26.11.9215
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713100
EAN/GTIN:
     4036088113840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

19"-Umlüfter können beliebig im Schrank montiert werden und verhindern somit lokalen Wärmestau

  • Hohe Luftleistung: 162 m³/h. Ausgerüstet mit 3 Ventilatoren.
  • Mit Berührschutz (Schutzgitter) gemäß EN 294
  • Anschluß ans Stromnetz erfolgt durch Kaltgerätesteckdose.
  • Netzkabel (nur bei Verwendung des SCHROFF Originalkabels 26.11.9217) können mechanisch gesichert werden
  • Hinweis: Netzkabel und 19"-Montagematerial bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Produkttyp:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Farbe:
grau
Anzahl Lüfter:
3
Lüfter drehzahlgeregelt:
nein
Luftmenge (m³/h):
162
Lüftermodul:
ja
Spannung Lüfter:
230 V
Leistungsaufnahme Lüfter:
3 x 15 W
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
3.357 kg
Bruttogewicht:
3,357
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 189,26*
€ 228,46*
Frei Haus
ab € 201,99*
€ 240,22*
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 288,88*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 38,89*
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,09*
Zubehör
Schroff
10713-140
ab € 58,44*
Zubehör
Schroff
10713-146
ab € 58,36*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,61*
Zubehör
Schroff
10713142
ab € 62,56*
Zubehör
Schroff
10713144
ab € 62,58*
Zubehör
Schroff
10713148
ab € 58,62*
Zubehör
Schroff
10713150
ab € 58,49*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,80*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.