Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT C6A RJ45 field plug pro 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT C6A RJ45 field plug pro 360
METZ CONNECT C6A RJ45 field plug pro 360
METZ CONNECT C6A RJ45 field plug pro 360
METZ CONNECT C6A RJ45 field plug pro 360
METZ CONNECT C6A RJ45 field plug pro 360
METZ CONNECT C6A RJ45 field plug pro 360
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0762
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130E405042-E
EAN/GTIN:
     4250184175964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

C6A RJ45 field plug pro 360, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6A/Klasse EA, vollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung variabel, frei wählbar (360°)

  • einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar
  • Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm
  • Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,409 - 0,64 mm
  • Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6A nach ISO/IEC 11801
  • Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
  • für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
  • Schutzart IP20
  • geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
  • industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
  • geschützter Verriegelungshaken
  • wiederanschließbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Stecker und Buchsen für Netzwerkverkabelung
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Schutzart (IP Code):
IP20
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
27.5 mm
Breite:
13.8 mm
Tiefe:
61.7 mm
Gewicht:
33 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0,034
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, metz connect rj45 stecker cat.6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, BTR, metz-connect, Netzwerkanschlusstechnik, multiportfähig, Netzwerkverbinder, vollgeschirmt, METZCONNECT, feldkonfektionierbar, Cat6A, KlasseEA, RJ45-Stecker
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 10,43*
1
€ 5,46*
ab € 8,18*
€ 10,70*
1 Tag
17
1
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 10,71*
1
€ 4,99*
ab € 8,31*
€ 10,87*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130E405032-E
ab € 5,80*
Zubehör
Metz Connect
1401400810-I
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.