Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Fachboden volle Tiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Fachboden volle Tiefe
SCHROFF 19"-Fachboden volle Tiefe
SCHROFF 19"-Fachboden volle Tiefe
Artikel-Nr.:
     337-26.10.2070
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21127190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

19-Zoll-Fachboden für SCHROFF Schranksysteme eurorack, PROLINE und comrack

  • Verwendbar im SCHROFF Schranksystem eurorack, PROLINE und comrack
  • Einsetzbar als stationärer Fachboden (Traglast 75 kg) in Verbindung mit Einhängewinkeln 26.10.2030
  • Einsetzbar als ausziehbarer Fachboden (Traglast 50 kg) in Verbindung mit Teleskopschienen 26.10.3025
  • Zur Montage an vier 19"-Winkelprofilen oder 19" -Winkelprofilen mit T-Nut (Schiebemutterprofil)

  • Hinweis:
Einhängewinkel und Teleskopschienen unterscheiden sich von Schrank zu Schrank.
Unsere oben genannten Artikelnummern gelten nur für das PROLINE Schranksystem 26.10.0183, 26.10.0184 u. 26.10.0300

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Fachböden
Produkttyp:
19"-Fachboden
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
610 mm
Paketgewicht:
3.508 kg
Bruttogewicht:
3,508
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, 19 zoll fachboden schroff, rack zubehör, 19-Zoll, 19Zoll, Unterteiler, 21127-190, 19zoll Fachboden, Geraetetraeger, 19 Technik, SCHROFF, Ausbau, 19"-Zubehör, 19 Zoll, Rackmount, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.