Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Schwenkhebelgriff für DIN-Halbzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Schwenkhebelgriff für DIN-Halbzylinder
SCHROFF Schwenkhebelgriff für DIN-Halbzylinder
SCHROFF Schwenkhebelgriff für DIN-Halbzylinder
SCHROFF Schwenkhebelgriff für DIN-Halbzylinder
Artikel-Nr.:
     337-26.10.0309
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25127993
EAN/GTIN:
     4036088210785
Suchbegriffe:
Schaltschrank Griff
Schwenkhebelgriff
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Schwenkhebelgriff für 1 Punkt Verriegelung

  • Schwenkhebelgriff zum Einbau anstelle des Schlüsselschildes in Türen mit ­1-Punkt-Verriegelung und mit Türgriffausbruch S2100
  • Öffnen durch Betätigen eines Druckkopfs
  • Nachrüstbar mit DIN-Halbzylinder
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Rack Zubehör
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Schwenkhebelgriff, Montagzubehör
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.26 kg
Bruttogewicht:
0,26
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schwenkhebelgriff schroff, schaltschrank griff, Rackmount, Filecabinets, 19-Zoll, Schloss, 19"-Zubehör, 19 Technik, Ausbau, Technik, SCHROFF, 19 Zoll, 19Zoll, Schwenkhebel, Schrank Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 35,035*
€ 46,045*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 35,10*
€ 46,86*
2
Frei Haus
ab € 36,345*
€ 47,375*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.