Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LAN-Wandverteiler 4HE vertikal, 600x425x220mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LAN-Wandverteiler 4HE vertikal, 600x425x220mm, lichtgrau
SCHROFF LAN-Wandverteiler 4HE vertikal, 600x425x220mm, lichtgrau
SCHROFF LAN-Wandverteiler 4HE vertikal, 600x425x220mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     337-26.10.0220
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60240006
EAN/GTIN:
     4036088000591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Wandverteiler

LAN-Wandgehäuse, Verteilergehäuse für 19-Zoll-Rasterprofil, 4 HE

  • Flaches 19"-Wandgehäuse (220 mm tief) für universelle Verkabelungssysteme
  • Einbaumöglichkeiten für Verteilerpanel (Kupfer und LWL) oder für aktive Komponenten (z.B. Switches) bis zu einer Tiefe von max. 300 mm
  • Vorbereitet für den Lüftereinbau
  • Aussenabmessungen: Höhe 600 mm, Breite 425 mm, Tiefe 220 mm
  • Farbe: RAL 7035 lichtgrau
  • Gehäuse aus Stahlblech, 1,5 mm, mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten
  • Seitenwand aus Stahlblech, 1 mm, mit Lüftungsöffnungen (vorbereitet für Ventilatoreinbau)
  • Ecktür, 90° abgewinkelt, mit Acrylglas und seitlicher Schliessung
  • Inkl. 3 Abdeckbleche für Kabeleinführungsöffnungen
  • Bürstenleiste, schwarz, ist lose beigelegt
  • Inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage und Erdungssatz
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Bürstenleiste, Befestigungsmaterial, Erdungssatz
Höheneinheiten:
4 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
300 mm
Serverschrank:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
600 x 425 x 220 mm
Schutzart (IP Code):
IP20
Fronttür:
Glastür mit Rahmen
19"-Ebene:
vorne
Dach:
Kabeleinführung möglich
Dach angehoben:
nein
Belüftung:
passiv
Erdungsset montiert:
nein
Lüfter nachrüstbar:
ja
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile):
RAL 7035 Lichtgrau
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
600 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
300 mm
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
640 mm
Paketgewicht:
13.42 kg
Bruttogewicht:
13,42
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, verteilertür, LANSchrank, Rackmount, LANWandSchrank, Wandgehaeuse, 19""Wandschrank, Schaltschrank, 60240-006, 19 Technik, LANWandgehäuse, Netzwerkschrank, SCHROFF, 19Zoll, 19""Wandschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,23*
€ 855,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,36*
€ 841,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,70*
€ 810,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,88*
€ 781,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,35*
€ 734,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.